CAPTAIN STAG
自転車展示台ハイタイプ
雛壇状に4台までの自転車を展示できるハイタイプの什器です。
軽快車やマウンテンバイクなどを簡単に展示できます。
キャスターを取り付けることで自転車を搭載したままの状態で簡単に移動させることができます。
材質
ベース・横フレーム・支柱・テンションバー・ハンガ受け・タイヤ受け:鉄(粉体塗装)、ノブボルト・ノブナット・キャスター:鉄(亜鉛メッキ)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
17
色
グレー
組立寸法(mm)
幅1310×奥行1215×高さ1355
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×200×1355
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16548568
Y-3529
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください