曜日別特売

トラクター爪

トラクター爪 - 共福産業
(4件のレビュー)
長さ(mm)224取付寸法(mm)幅24幅(mm)49先幅(mm)58厚さ(mm)9.5取付ボルト11mm高さ(mm)140材質特殊鋼質量(g)約550内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1663322564200016830普通爪 右
オープン
取扱い終了
代替品有
1663323464200016831普通爪 左
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
166332256420001683020352666-64200016830 トラクター爪 シンセイ 20352666トラクター爪シンセイ1個
399
税込439
メーカー違いの相当品です
166332346420001683120352675-64200016831 トラクター爪 シンセイ 20352675トラクター爪シンセイ1個
399
税込439
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16633234
2016-11-19
用途: トラクタのロータリーの交換爪

長手方向のバラツキが大きく、カバーに当たるものが3割ほど。値段は半値ですが、爪の補修時間などで交換時間は倍以上かかります。また、耕うん部の幅が狭いので持ちがどうか疑問もあります。

対象商品 : 16633234
2016-06-07
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

古い型式のためなかなか単体での部品が見つからなかったので非常に助かりました

対象商品 : 16633225
2015-09-02
用途: 柿畑等の除草 施肥
八田企画

イセキ AS1360に 左右 各14本 オフセット爪 左右各1本使用しています。
予想 耕し共に満足ゆく結果です。
価格的にも 納期的にも 交換性も十分満足でいるものです
耐久性に関しては 結果は暫くかかると思いますが 使用感は満足できるものです。
取り付けネジも一緒に販売していただけると助かります。

対象商品 : 16633225
2015-11-02
用途: 水田の荒起こしと代掻き
農・林・水産業

来春代掻きで使用予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする