ダブルタイミングベルト DH形

ダブルタイミングベルト DH形 - 三ツ星ベルト
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57内容量1本
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)
ベルト呼び幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
361124831000DH075G19.1200254010075
40,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361125171020DH075G19.12042590.810275
42,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361125441100DH075G19.1220279411075
43,750
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
361125711120DH075G19.12242844.811275
45,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
361145651020DH100G25.42042590.8102100
55,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
361146261120DH100G25.42242844.8112100
58,040
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
361147141150DH100G25.42302921115100
58,040
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
361179071000DH150G38.12002540100150
78,160
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
361180041020DH150G38.12042590.8102150
81,590
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361181011100DH150G38.12202794110150
85,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
361182051120DH150G38.12242844.8112150
86,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
361216961000DH200G50.82002540100200
103,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361217231020DH200G50.82042590.8102200
108,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
361217571100DH200G50.82202794110200
112,760
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
361217841120DH200G50.82242844.8112200
115,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
361221431700DH200G50.83404318170200
167,700
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36123692950DH300G76.2190241395300
154,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
361237261000DH300G76.22002540100300
154,200
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
361237531020DH300G76.22042590.8102300
161,020
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
361237871100DH300G76.22202794110300
168,100
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
361238141120DH300G76.22242844.8112300
171,610
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
361239631250DH300G76.22503175125300
188,840
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
361241731700DH300G76.23404318170300
249,960
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
36110961245DH075G19.149622.324.575
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36110995255DH075G19.151647.725.575
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111022270DH075G19.154685.82775
11,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111056280DH075G19.156711.22875
11,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111083300DH075G19.1607623075
12,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111126310DH075G19.162787.43175
13,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111153315DH075G19.163800.131.575
13,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111187320DH075G19.164812.83275
13,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111214330DH075G19.166838.23375
13,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111241340DH075G19.168863.63475
13,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111275350DH075G19.1708893575
13,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111302360DH075G19.172914.43675
13,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111336370DH075G19.174939.83775
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111363375DH075G19.175952.537.575
14,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111397390DH075G19.178990.63975
14,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111424400DH075G19.18010164075
15,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111451410DH075G19.1821041.44175
15,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111485420DH075G19.1841066.84275
15,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111512430DH075G19.1861092.24375
16,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111546450DH075G19.19011434575
16,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111573465DH075G19.1931181.146.575
17,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111607480DH075G19.1961219.24875
17,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111634490DH075G19.1981244.64975
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111661510DH075G19.11021295.45175
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111695530DH075G19.11061346.25375
18,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111722540DH075G19.11081371.65475
18,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
36111756560DH075G19.11121422.45675
19,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36110961245DH075G47880253245DH075245DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47880253タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36110995255DH075G47884812255DH075255DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47884812タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111022270DH075G47886002270DH075270DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47886002タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111056280DH075G47886483280DH075280DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47886483タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111083300DH075G47887603300DH075300DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47887603タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111126310DH075G47890297310DH075310DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890297タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111153315DH075G47890595315DH075315DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890595タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111187320DH075G47890796320DH075320DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47890796タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111214330DH075G47891566330DH075330DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47891566タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111241340DH075G47892187340DH075340DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47892187タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111275350DH075G47892914350DH075350DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47892914タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111302360DH075G47893246360DH075360DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47893246タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111336370DH075G47894113370DH075370DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47894113タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111363375DH075G47894253375DH075375DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47894253タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111397390DH075G47894822390DH075390DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47894822タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111424400DH075G47895127400DH075400DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47895127タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111451410DH075G47900571410DH075410DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900571タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111485420DH075G47900876420DH075420DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47900876タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111512430DH075G47901217430DH075430DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47901217タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111546450DH075G47901935450DH075450DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47901935タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111573465DH075G47902294465DH075465DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47902294タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111607480DH075G47902531480DH075480DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47902531タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111634490DH075G47903152490DH075490DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47903152タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111661510DH075G47903947510DH075510DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47903947タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111695530DH075G47904421530DH075530DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47904421タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111722540DH075G47904665540DH075540DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47904665タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
36111756560DH075G47905076560DH075560DH075G タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 47905076タイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする