Cherry
エア式リベットハイパワーツール
G704Bではパワー不足となる-8サイズリベットやブラインドボルトへ使用します。
仕様
使用プリングヘッドH84A-8、H828-8、H827-8、H83B-5MB/5MBU、H83B-6MB/6MBU、H84A-8MB/MBU
トラスコ品番
490-8538
材質
スチール
全長(mm)
336
質量(kg)
3.5
空気圧力(MPa)
0.62~0.76
内容量
1台
注意
※プリングヘッドは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16424038
G84
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください