昔ながらの自転車用洗濯ばさみタイプの空気入れを使ってます。
たまに一輪車(ねこ)タイヤで自動車のバルブと同じのがあります。
こんな商品があるなんて驚きです。
モノタロウブランドの充電式エアーポンプ 18V用 本体のみを購入。説明に「自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます」とあるが、バイク用の米式バルブのアダプターは付属されてないためそのままではバイク用に使えなかったため、本品を購入しバイクへの空気入れとして使ってます。変換アダプター自体は問題無く使用でき、重宝しています。
ミニモトやチューブ式のバイクのパンク修理や防止に100円ショップのパンク修理材を注入するのに購入しました。無事に注入する事ができました。とてもおすすめです。
このアダプターは原付の米式バルブから自転車用の英式バルブに変換でき、更にコアを押し込むタイプなので容易に修理材を注入する事が出来ます。100円ショップに売っている(200円販売ですが)自転車用のパンク修理ボンベのキャップの中にこれを入れてバイクに常備しておけば安心して遠出する事が出来ます。品質、コスパ的にもGOODです。
いちいちスタンドに行かなくても普通自転車の空気入れでことがたります。ひとつあればとても重宝。こんなツールさがしてました。
とにかく超おすすめです。
探していました。
米式のエアー口金チューブの空気入れに困っていました。
空気入れポンプの先を取り換えても米式チューブには空気入れが難しく
これで空気入れが楽になりました。