Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セキューラルハンマー用インサート
セキュラールハンマー用替頭です。
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
40
材質(頭)
ポリウレタン
頭部長(mm)
30
質量(g)
35
仕様
中硬、長方形(30×40mm)
トラスコ品番
481-8580
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16441793
3511.040
¥
1,019
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください