LESSMANN
軸付ホイルブラシ(軸径6mm)
高品位の高張度鋼線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。下塗り、錆、スラグ等の除去に。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
12
材質
軸:スチール
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
30
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16406644
417198
483-9871
133
高張度鋼線
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16406687
417398
483-9919
130
ステンレス線
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください