BRS-WU バリアースタンド キャッチャー

BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社BRS-WU バリアースタンド キャッチャー - 日本緑十字社

バリアースタンド(受け専用)

幅(mm)380材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂高さ(mm)990質量(g)1.9ポール径(Φmm)70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16409532368021
49,800
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16409548368022
49,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする