スクラブハンドクリーナー

スクラブハンドクリーナー - エムシートラスト

手に優しい中性タイプでさっぱりとした感じに洗い上げます。べたつきません。
アロエエキス(保湿成分)配合で、洗浄後の手肌を健やかに保ちます。
スクラブ粒子が深く入り込んだ油汚れに強力に作用し、油汚れをすばやくきれいに落とします。

用途機械工場、印刷工場、自動車整備工場、ガソリンスタンド、その他あらゆる事業所における手洗い洗浄剤。成分水/PPG-3ラウレス-9/ポリエチレン/PEG-6/カルボマー/メチルパラベン/オキシベンゾン-3/アロエべラエキス-3/アロベラエキス-1/BG/エタノール/カミツレエキス/メチルクロロイソチアゾリノン/メチルイソチアゾリノン/水酸化Na/酸化チタン/PEG-150/ステアレス-13/オレイン酸Na/香料タイプスクラブ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
内容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639367カンイリ16K詰替え缶16
13,200
取扱い終了
代替品有
16639376テナーヨウキイリ16K詰替えテナー16
13,780
取扱い終了
代替品有
16639385フクロイリ2.5K詰替え袋2.5
2,940
取扱い終了
代替品有
16639394ホンタイ2.5K本体2.5
4,040
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16639367カンイリ16K05571354カンイリECO16Kカンイリ16K スクラブハンドクリーナ エムシートラスト 05571354スクラブハンドクリーナエムシートラスト1缶(16kg)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16639376テナーヨウキイリ16K05696374バックインボックスECO18Kテナーヨウキイリ16K スクラブハンドクリーナ エムシートラスト 05696374スクラブハンドクリーナエムシートラスト1箱(18kg)
15,980
税込17,578
内容量が変更になりました。商品形状がバックインボックスになりました
16639385フクロイリ2.5K05676275フクロイリECO2.5Kフクロイリ2.5K スクラブハンドクリーナ エムシートラスト 05676275スクラブハンドクリーナエムシートラスト1袋(2.5kg)
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16639394ホンタイ2.5K05705709ホンタイECO2.5Kホンタイ2.5K スクラブハンドクリーナ エムシートラスト 05705709スクラブハンドクリーナエムシートラスト1個(2.5kg)
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする