曜日別特売

アートカッター「太陽」F-1

アートカッター「太陽」F-1 - CRTワールド

手軽に使える100V仕様ながら強力な切削力。
従来の打撃(ダウン)方式ではなく、縦型研削(アッパー)方式を採用、クラック誘発などを防ぎ下地を痛めず切削可能。
振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現。
軟質塗材から硬質塗材まで、塗り床材を選ばない抜群の性能。
0~5mmまで深さ調節可能、一定の深さを維持した切削を実現。
縦型研削方式の採用により、粉じんを散らさずに切削(集じん機は必ず装着してください)。

用途
樹脂モルタル・エポキシ・FRP・ウレタン・アクリルなどの塗り床材・貼り床材・防水材の除去。
200V電源確保が困難な現場でも作業可能。
騒音・振動や粉塵の問題で工事が出来ない現場での床材除去。
回転数(min-1[r.p.m])2800電源(V)AC100電流(A)(50/60Hz)13/14消費電力(kW)1切削幅(mm)100最大切削深さ(mm)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×810本体質量(kg)48内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16639096
550,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする