Wera
トーション ドライバービット 851/1TZ
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。
全長(mm)
25
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16402837
056505
477-7191
3.4
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402855
056525
477-7212
4.6
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31243374
056510
477-7204
4.2
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
16402846
056510
477-7204
4.2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください