MagX(マグエックス)
マグネットパワーベルト
用途
工場・倉庫などで工具ホルダーとして。ナットボルトなどの一時保管など。
色
無地
厚さ(mm)
4
材質
異方性マグネットベルト
タイプ
両面磁力タイプ
磁束密度
(表面)800G
仕様
両面磁力
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸着力(N)
幅(mm)
高さ(mm)
耐荷重(g)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16640487
MPB-500
1.13 N(1cm
2
あたり)
25
500
3000
173
小
¥
1,250
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
16640496
MPB-1000
1.13 N(1cm2あたり)
50
1000
10000
690
大
¥
6,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください