ビクセン
天体望遠鏡 ポルタⅡ経緯台セット
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
等級
ファインダー
分解能
対物レンズ有効径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16725223
39954-3
650(F5)広視界
極限等級12.3等
6倍30mm、実視界7度
0.89秒
130(放物面、マルチコーティング)
¥
79,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
16725205
39952-9
910(F11.4)
極限等級11.3等
6倍30mm、実視界7度
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
77,000
取扱い終了
16725214
39953
910(F11.4)
極限等級11.3等
XYスポットファインダー(等倍)
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
76,000
取扱い終了
16725232
39956-7
600(F7.5)
極限等級11.3等
9倍50mm、実視界4.8度
1.45秒
80(SDアポクロマート、マルチコーディング)
¥
176,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください