曜日別特売

AP経緯台

AP経緯台 - ビクセン

モジュールパーツを追加し組み替えることにより、経緯台の一部を活かしながら、赤道儀やフォトガイザーにすることが可能です。趣味の広がりに合わせて、機材を進化させてお楽しみください。
可動部にはシール式ボールベアリングを採用しています。むき出し状態のボールベアリングと比べてゴミなどが混入しにくく、極めて耐久性に優れます。また、重たい鏡筒を乗せた場合も動きはたいへんスムーズです。
剛性の高いボディとシール式ボールベアリング採用により、鏡筒質量が約8kgまでの、やや大型な鏡筒を搭載可能。口径200mmクラスの鏡筒による星空観察を実現します。

仕様【微動】手動によるウォームホイール全周微動(高度・方位共通)・微動ツマミ付、【粗動】フリーストップ式、硬さ調整可、【ウォームホイール】Φ58.4mm・歯数144山、【ウォーム軸】Φ9.8mm、(材質)真鍮、【高度・方位軸】Φ59mm、(材質)アルミ合金、フリーストップ式粗動対応、【ウェイト】AZカウンターウェイト(1.65kg)寸法(mm)178×258×104質量(kg)3.8(AZカウンターウェイトを含む)積載荷重(kg)約8(赤緯モーターモジュール併用時:約6)ベアリングボールベアリング6個(手動モジュール(高度・方位)×2個、AP三脚ベース×1個、APクランプ筒受ユニット×1個)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672532725841-3
65,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする