ビクセン
天体望遠鏡 AP経緯台セット
ファインダー
6倍30mm、実視界7度
付属品
カラー星空ガイドブック、星座早見盤
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
等級
分解能
対物レンズ有効径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16725345
25844-4
650(F5)広視界
極限等級12.3等
0.89秒
130(放物面、マルチコーディング)
¥
140,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
16725336
25843-7
910(F11.4)
極限等級11.3等
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
139,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください