曜日別特売

HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡)

HF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡) - ビクセンHF2経緯台用鏡筒(対空双眼鏡) - ビクセン
眼幅調整範囲(mm)58~102ファインダーアリミゾ式台座付属内容量1本
注意
※接眼レンズは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対物レンズ有効径(mm)
焦点距離(mm)
分解能
等級
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672577414304-781(アクロマート、マゼンタコーティング)480(F5.9)1.43秒(極限等級)11.3等480×190×1554.1
140,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
1672579214306-1126(アクロマート、マルチコーティング)625(F5)0.92秒(極限等級)12.3等630×360×20010.5
430,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
1672578314305-470(SDアポクロマート、マルチコーティング)400(F5.7)1.66秒(極限等級)11.0等400×190×1554
230,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする