ビクセン
AP赤道儀
搭載可能質量(kg)
6
ベアリング
ボールベアリング7個
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
駆動方式
接続端子
電源
消費電流(A)
消費電力(W)
連続動作時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16725853
39972-7
263×302×96(突起部除く)
3.6(ウェイト別)
-
-
-
-
-
-
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
16725862
39973-4
274×310×96(突起部除く)
3.9(ウェイト別)
パルスモーターによる電動駆動
(コントローラー)D-SUB9PINオス
単3乾電池4本(アルカリ乾電池、Ni-MH電池、Ni-Cd電池)またはUSB出力付外部電池<別売>
0.2~0.5
1.0~2.5
約4時間(約20℃、アルカリ乾電池使用、6kg搭載時)
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください