ビクセン
天体望遠鏡 AP赤道儀セット
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可(別途カメラアダプター等必要)
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
等級
ファインダー
分解能
対物レンズ有効径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16725896
39978-9
650(F5)広視界
極限等級12.3等
6倍30mm、実視界7度
0.89秒
130(放物面、マルチコーディング)
¥
169,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
16725905
39979-6
650(F5)広視界
極限等級12.3等
6倍30mm、実視界7度
0.89秒
130(放物面、マルチコーディング)
¥
226,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
16725878
39976-5
910(F11.4)
極限等級11.3等
6倍30mm、実視界7度
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
157,000
取扱い終了
16725887
39977-2
910(F11.4)
極限等級11.3等
6倍30mm、実視界7度
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
212,000
取扱い終了
16725914
39981-9
600(F7.5)
極限等級11.3等
9倍50mm、実視界4.8度
1.45秒
80(SDアポクロマート、マルチコーディング)
¥
211,000
取扱い終了
16725923
39982-6
600(F7.5)
極限等級11.3等
9倍50mm、実視界4.8度
1.45秒
80(SDアポクロマート、マルチコーディング)
¥
261,000
取扱い終了
16725932
39983-3
625(F7.7)
極限等級11.3等
XYスポットファインダー(等倍)
1.43秒
81(SDアポクロマート、マルチコーディング)
¥
239,500
取扱い終了
16725948
39984-0
625(F7.7)
極限等級11.3等
XYスポットファインダー(等倍)
1.43秒
81(SDアポクロマート、マルチコーディング)
¥
289,500
取扱い終了
16725957
39986
910(F11.4)
極限等級11.3等
XYスポットファインダー(等倍)
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
154,000
取扱い終了
16725966
39987
910(F11.4)
極限等級11.3等
XYスポットファインダー(等倍)
1.45秒
80(アクロマート、マルチコーディング)
¥
204,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください