ビクセン
SXG-HAL130三脚
三脚取付部分のねじれが極めて少なく、高い剛性を持っているので、安定した観測を実現します。
長さ(mm)
807~1299
質量(kg)
5.5
高さ(mm)
730~1156
設置寸法・幅(mm)
半径460~706
太さ(mm)
72×30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726002
25161-2
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません