ビクセン
AXD赤道儀用三脚
長さ(mm)
760~1018
質量(kg)
10.3
高さ(mm)
690~915
パイプ径(Φmm)
55
半径(Φmm)
(設置半径)440~570
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726255
36916-4
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください