APフォトガイダー

APフォトガイダー - ビクセンAPフォトガイダー - ビクセンAPフォトガイダー - ビクセン

優れた追尾性能により、数分間の自動追尾であればノーガイドでの撮影が可能。気軽に星雲や星団など憧れの天体の撮影を楽しむことを可能にします。
高い剛性ながら軽量な三脚との組合せにより、総重量5.4kgを実現。最高の撮影ポジションを求めて野山を歩きまわる、アクティブな撮影の強い味方となります。

仕様
(微動)電動によるウォームホイルによる全周微動、(粗動)クランプフリーによる粗動、(ウォームホイル)Φ73.5mm・歯数144山、(ウォーム軸)Φ11mm・真鍮
(赤経軸<極軸>)Φ59mm、アルミ合金
(方位微動)微動範囲約6.5°、ダブルスクリュー式・微動ツマミ付<1回転約1.9°>
(極軸望遠鏡)6倍20mm・実視界8°・自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)・据付精度約3°、電源:CR2032電池×1個<モニター電池付属>、スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)
(追尾)STAR BOOK ONEコントローラーによる高精度追尾、最高約60倍速<対恒星時>
【三脚】アルミ製3段伸縮式(ワンタッチ式)、(長さ)570~1296mm、(高さ)526~1159mm、(縮長)598.4mm、(設置半径)350~710mm、(質量)3.0kg
付属品カラー星空ガイドブック、星座早見盤電圧(V)DC5(USB電源使用)消費電力(W)1.0~2.5電源USB出力付外部電源ベアリング4個(赤経モーターモジュール、AP極軸体ユニット×各2個)本体質量(kg)2.4全質量(kg)5.4消費電流(A)0.2~0.5接続端子(コントローラー)D-SUB9PINオス、(電源)USB Micro-B型駆動方式パルスモーターによる電動駆動搭載可能質量(kg)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1672642239989-5
187,000
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする