ビクセン
VISAC式鏡筒
写野全体の無収差を目指した大口径フォトビジュアル機。
焦点距離(mm)
1800(F9)
等級
(極限等級)13.3等
ファインダー
暗視野7倍50mm、実視界7°
分解能
0.58秒
仕様
(集光力)肉眼の816倍、アタッチメントレール仕様、金属製キャリーハンドル、(太陽観察)不可
寸法(mm)
Φ232×600
質量(kg)
6.9
有効径(Φmm)
200(6次非球面、マルチコーティング)
焦点調整
ラックアンドピニオン
取付サイズ
(ねじ込み)60mm・42mmTリング用ねじ、(差し込み)50.8mm・31.7mm<フリップミラー付>
撮影時機能
(写真撮影)拡大、直焦、コンパクトデジカメ<コリメート>撮影可
内容量
1本
注意
※接眼レンズは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16726754
2632-02
¥
270,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください