トーション ドライバービット851/1TH

トーション ドライバービット851/1TH - Weraトーション ドライバービット851/1TH - Wera

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。

全長(mm)25種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16402864056605477-72213.4No.1
250
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402873056610477-72394.2No.2
250
209
230(税込)
当日出荷
16402882056625477-72474.6No.3
250
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする