曜日別特売

トーション ドライバービット 851/4TZ

トーション ドライバービット 851/4TZ - Weraトーション ドライバービット 851/4TZ - Wera
(1件のレビュー)

トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。頑強なビットで、鉄板や金属板での加工に最適です。

全長(mm)50種類トーション先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16402898059805477-72809.6No.1
550
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
16402907059810477-729810.4No.2
550
449
494(税込)
当日出荷
16402916059815477-730110.8No.3
550
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16402916
2023-12-08
用途: ラチェットドライバー用として
MAR SURFBOARDS

先端精度はweraですから何の問題もなくJIS十字ネジにも米規格フィリップスにもヨーロッパDINにも良い感じでフィットします。カムアウト防止の先端処理が無いモデルなので逆にネジを痛めず使用できるメリットがあります。長さもちょうど良くてラチェドラで多く見かけるマグネット保持やロック機構の差し込みを持つドライバー以外の日本製ラチェットドライバー類は差し込み深さが40mmくらいあるのですがそれにも使えます。またweraのスタビードライバーはこれと同じビット形状なんですが、先端まで六角軸の物とは異なり細い穴で多少奥まった部分にあるネジも回せるのが良いです。細かい話で言うと、ビットに書かれている文字などは写真とは異なります。また同じ品番でも先端に色付きリングが付いたモデルもあるんですが今回購入した物にはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする