Wera
トーション ドライバービット 851/4TH
(1件のレビュー)
トーションの作用により、先端分への過負荷が分散され、ビットの長寿命化を実現しています。木材などの加工に適しています。
全長(mm)
50
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16402925
059855
477-7310
9.6
No.1
¥
500
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16402934
059860
477-7328
10.4
No.2
¥
500
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
16402943
59865
477-7336
10.8
No.3
¥
500
¥
419
¥
339
アウトレット
¥
373
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください