超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ

超音波洗浄機(卓上型)汎用強力タイプUS-KSシリーズ - エスエヌディ

●標準強力型KSシリーズ●超音波発振振動子は、ボルト締めランジュバン型を採用し、強力洗浄を実現●外装、洗浄槽共に、耐食性に優れたステンレスを採用●4つの安全機能を搭載(温度過昇防止機能、過電流保護機能、空焚き保護機能、ヒータ空焚き保護機能)●電波法(型式指定取得済み)

発振方式38kHz BLT 自励発振電源周波数(Hz)50-60発振周波数38kHz付属品スノコ(SUS304)、上フタ(SUS430)、脱着式電源コード)材質本体(SUS304)、洗浄槽(SUS304)、操作パネル(PP樹脂)、洗浄槽上部縁(SUS430、シリコンパッキン)電源AC100V 50-60Hz温度制御常温~50℃(1℃刻みで設定)電源(AC V)AC100 50-60Hzタイマー設定最大60分(1分刻みで設定可能)温度設定範囲(℃)常温~50℃(1℃刻みで設定可能)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高周波出力(W)
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)
槽内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17178044US-1KS60約3.61.6105152×137×100
52,000
取扱い終了
17178053US-2KS120約4.92.6180237×137×100
77,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178062US-3KS120約6.13.8260299×150×100
98,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178078US-5KS180約7.15.8300299×150×150
120,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178087US-10KS240約8.99.2400299×236×150
157,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178096US-13KS360約10.813480325×299×150
198,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178105US-20KS480約14.820.4650502×299×150
234,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178114US-18KS360約11.518700325×299×200
333,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
17178123US-30KS480約15.528.2850502×299×200
330,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする