フィッシャー UXタイプ

フィッシャー UXタイプ - フィッシャーフィッシャー UXタイプ - フィッシャー
用途ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材などに。材質ポリアミド6(ナイロン)適合材ナイロン製万能プラグ・中空・コンクリート・石材など内容量1パック(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16708238UX 6X50R4~550
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
16708247UX 8X50R4.5~650
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16708222UX 6X35R4~535
オープン
取扱い終了
返品不可
16708256UX 5X30R3~430
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2043:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする