曜日別特売

デルガード 0.5

デルガード 0.5 - ゼブラ
(15件のレビュー)

筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。
紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。
斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。
その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。
軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれてつまることがありません。
芯折れや芯詰まりを気にせずに使えることで、毎日の勉強やテストなどの大事な場面で、ユーザーが安心して書くことに集中することができます。
『デルガード』は、ベストパフォーマンスを提供します。

全長(mm)137.3質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.5内容量1本
注意
※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。
※カラー芯や、0.3は2B以上・0.5は3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16709683P-MA85-BLブルー
450
取扱い終了
代替品有
16709692P-MA85-BKブラック
450
取扱い終了
代替品有
16709708P-MA85-Wホワイト
450
取扱い終了
代替品有
16709717P-MA85-LGライトグリーン
450
取扱い終了
代替品有
16709726P-MA85-LBライトブルー
450
取扱い終了
代替品有
16709735P-MA85-Pピンク
450
取扱い終了
代替品有
24753838P-MA85-SQBGスクエアブルーグリーン
450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

0.3ミリでも芯が折れない『デルガード』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16709683P-MA85-BL64533107P-MA85-N2-BLP-MA85-BL デルガード0.5 ゼブラ 64533107デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16709692P-MA85-BK54851644P-MA85-N2-BKP-MA85-BK デルガード0.5 ゼブラ 54851644デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16709708P-MA85-W54851660P-MA85-N2-WP-MA85-W デルガード0.5 ゼブラ 54851660デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16709717P-MA85-LG64533125P-MA85-N2-LGP-MA85-LG デルガード0.5 ゼブラ 64533125デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16709726P-MA85-LB64533098P-MA85-N2-LBP-MA85-LB デルガード0.5 ゼブラ 64533098デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16709735P-MA85-P64533116P-MA85-N2-PP-MA85-P デルガード0.5 ゼブラ 64533116デルガード0.5ゼブラ1本
369
税込406
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16709683
2024-03-18
用途: 事務作業
サービス業

心が折れないわけではないです。しかし書き味はとてもいいです。

対象商品 : 16709692
2022-09-05
用途: 事務利用
株式会社 EREサービス業

愛用していまして、欠かせない商品です。配送もとても速いです。驚きの速さだと感じております。

対象商品 : 16709692
2021-11-20
用途: 製造現場

以前使用していたシャープペンシルは芯が良く折れてしまっていたので、こちらを購入しました。
クリップ部分がバネ式ではないので折れないか心配ですが、価格は手ごろで良いと思います。

対象商品 : 16709717
2019-06-29
用途: 書類の記載

持ちやすい、書きやすいシャープペンの開発を期待します。

対象商品 : 16709708
2018-09-21
用途: 筆記用具として
医療・福祉・介護関連業

筆圧が高いのか他社製品では芯がよく折れていたが、当該商品を使用し始めてから一度も折れることがなく気に入っています。

対象商品 : 16709726
2018-06-20
用途: 事務作業
フジデン

本当に芯が折れない・折れにくいです素晴らしい商品です。

対象商品 : 16709683
2018-01-14
用途: 勉強用
卸売・小売業

本当に折れない!!
ボキ折れストレスがなくなって気分がいいです。早く買えばよかった!

対象商品 : 16709717
2016-10-31
用途: 筆記用に

会社で使用、ゼブラさんのペンは疲れず使用出来るので大助かりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする