曜日別特売

AQUA DROPs クリヤーブック・フラット

AQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブAQUA DROPs クリヤーブック・フラット - リヒトラブ

見開きがフラットになる不透明表紙のクリヤーブック。
製本タイプのポケットに新技術をプラス。1枚1枚を一定間隔で背部に溶着されているポケットにスリット加工をプラスしました。

サイズA4仕様中台紙なしタイプタテ型(S型)内容量1冊
全26種類を絞り込む
収容数
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16714538N5061-3(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
540
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714565N5061-6黄緑(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
540
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714574N5061-8(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
540
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714608N5061-24(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
540
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714635N5063-3(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714662N5063-6黄緑(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714678N5063-8(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714705N5063-24(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
1,000
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
16714766N5065-8(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
1,250
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
16714775N5065-24(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
1,250
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
16714522N5061-0(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714547N5061-4(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714556N5061-5(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714583N5061-10(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714592N5061-11(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714617N5061-28青緑(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.6mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>17×230×36020枚
400
取扱い終了
代替品有
16714626N5063-0(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714644N5063-4(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714653N5063-5(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714687N5063-10(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714696N5063-11(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714714N5063-28青緑(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>29×230×30640枚
750
取扱い終了
代替品有
16714723N5065-0(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
950
取扱い終了
代替品有
16714732N5065-3(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
950
取扱い終了
代替品有
16714748N5065-5(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
950
取扱い終了
代替品有
16714757N5065-6黄緑(表紙)ポリプロピレン<生地厚0.9mm>、(ポケット)ポリプロピレン<生地厚0.06mm>40×230×30660枚
950
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16714522N5061-016714538N5061-3N5061-0 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714547N5061-416714538N5061-3N5061-4 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714556N5061-516714538N5061-3N5061-5 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714583N5061-1016714538N5061-3N5061-10 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714592N5061-1116714538N5061-3N5061-11 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714617N5061-2816714538N5061-3N5061-28 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714538AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714626N5063-016714635N5063-3N5063-0 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714644N5063-416714635N5063-3N5063-4 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714653N5063-516714635N5063-3N5063-5 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714687N5063-1016714635N5063-3N5063-10 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714696N5063-1116714635N5063-3N5063-11 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714714N5063-2816714635N5063-3N5063-28 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714635AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714723N5065-016714766N5065-8N5065-0 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714732N5065-316714766N5065-8N5065-3 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714748N5065-516714766N5065-8N5065-5 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16714757N5065-616714766N5065-8N5065-6 AQUA DROPs クリヤーブック・フラット リヒトラブ 16714766AQUA DROPs クリヤーブック・フラットリヒトラブ1冊
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする