PROMAX(プロマックス)
AL318ライザーバー
タイプ
ライザーバー
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ31.8×680、ベント/9°、ライズ/40
色
ホワイト
クランプ径(Φmm)
31.8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16711083
HB-3188
¥
3,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください