GRK
ブルホーンハンドルバー
(1件のレビュー)
アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー
アルマイトカラー仕上げで美しく、ピストや小径車などのカスタムに最適
タイプ
ブルホーン
材質
アルミニウム
寸法(mm)
Φ25.4×400、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)160、(ドロップ)40
質量(g)
307
ハンドル径(Φmm)
22.2
先端内径(mm)
約Φ16.5
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1本
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16711546
HS-RA-107
ゴールド
¥
4,690
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16711564
HS-RA-107
ブラック
¥
4,690
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16711555
HS-RA-107
シルバー
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください