ブルホーンハンドルバー

ブルホーンハンドルバー - GRKブルホーンハンドルバー - GRKブルホーンハンドルバー - GRK

アルミ製で軽量のブルホーンハンドルバー
同色のエンドキャップ付属(樹脂製)
ピストや小径車などのカスタムに最適

タイプブルホーン付属品エンドキャップ(同系色)材質アルミニウム寸法(mm)Φ25.4×520、(グリップ部)Φ22.2、(リーチ)150ハンドル径(Φmm)22.2先端内径(mm)約Φ16クランプ径(Φmm)25.4内容量1本
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16711573HS-RA-02シルバー
6,470
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
16711582HS-RA-02ブラック
6,470
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする