Wガードギヤクランクセット 36T

Wガードギヤクランクセット 36T - GRKWガードギヤクランクセット 36T - GRKWガードギヤクランクセット 36T - GRKWガードギヤクランクセット 36T - GRKWガードギヤクランクセット 36T - GRK
(8件のレビュー)

ダブルガード付きギヤクランクセット

歯数36T歯厚(inch)1/2×3/32内容量1セット
注意
デザインは変更されることがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランク長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16711598SPF-36127CP
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
16711607SPF-36152CP
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
16711625SPF-36170CP
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り3点です
16711634SPF-36127ブラック
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16711643SPF-36152ブラック
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
16711652SPF-36165ブラック
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
13日以内出荷
返品不可
16711668SPF-36170ブラック
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
16711616SPF-36165CP
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16711625
2022-08-21
用途: 交換用 165 ー> 170 にするため。
その他業種

ママチャリの標準165ミリでは短かく出だしが弱く感じたため(自分の体重が重すぎる(90kg)のも原因だが・・・)、そのため使用感が悪い感じが長くあったため、175ミリに変えようと思ったのだが、170ミリしかなく、仕方なく170ミリを購入して取り付けた。プラセボかもしれないけども、チャリの出だしが軽くなった感じがある。使い勝手がかなり良くなった気がする。

対象商品 : 16711652
2021-10-17
用途: 中古のママチャリに
その他業種

変速なしの中古を買ったのでコレに替えて楽に25km/h出せる様になって
近所の坂道も問題なく登れるのでイイ感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 16711643
2020-04-16
用途: 今までの使っていた8年前のクランクギヤ劣化。錆、で交換をしたいので
サービス業

今回のクランクは今までの165㎜から152㎜にしたが凄く楽に乗れるようになった
やはり仕上がりの良いものは乗りこなしも楽ですギヤークランクの質感も最高でした

2が参考にしています
対象商品 : 16711652
2020-03-14
用途: 自転車修理
たかはし輪業

まだ使用してないので使用後改めて投稿したいと思います。

対象商品 : 16711643
2021-06-02
用途: シマノ外装8段変速自転車のギヤークランク交換

シマノ外装8段変速自転車のギヤークランクを交換しました、問い合わせの解答では変速に使用不可との事でしたが規格では問題無い筈なので自己責任で注文しました。
取替後1ヶ月経ちますが問題無く使用出来ています、もう少し正確な解答をお願いしたいです。欲を言えば重いのが欠点ですのでアルミクランク仕様が欲しいです。

4が参考にしています
対象商品 : 16711643
2018-06-07
用途: 自転車クランクの交換

クランク長152mmのものは選択肢が少ないのですがこの商品に出会ってよかったです。ただし、ガードのプラスチック部分が安っぽいですね。いや、価格なりですか。

1が参考にしています
対象商品 : 16711652
2017-01-15
用途: クランクの交換
製造業

クランクが曲がってしまったため交換。価格の割に非常にしっかりしたつくりです。

対象商品 : 16711616
2017-07-29
用途: 軽快車の錆びたクランクから交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

これも8年経過の軽快車で利用。錆びたクランクを取外してこれを取り付けた。見た目は新品、でもデザインがイマイチ。価格相応か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする