曜日別特売

スプラッシュ・ホーキ

スプラッシュ・ホーキ - セイワスプラッシュ・ホーキ - セイワスプラッシュ・ホーキ - セイワ

掃きにくい髪の毛もしっかりキャッチするコンパクトホーキ。毛が寝ないワルツ毛を使用。カラフルな色でどんな場所でも似合います。

用途業務用コンパクトホーキ幅(mm)270全長(mm)890高さ(mm)890質量(g)245繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16715484SPH-230-1(青)270890
2,500
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
16715493SPH-230-2(赤)270890
2,500
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
16715502SPH-230-3(黄)270890
2,500
2,298
2,528(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする