曜日別特売

【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用)

【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂【加工可】45901 クールシャワー ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(5件のレビュー)

「動きやすいウエアを」という声に応え、ストレッチ素材「クールシャワー」、ウイングアームを採用し機能性を大幅アップした作業服です。通気性、防シワ性にも優れ夏場の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツシリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ素材クールシャワートロ(ポリエステル75%・綿25%)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエストに「H」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680707845901ネイビー7870
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680708745901ネイビー7873
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680709645901ネイビー7876
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680710545901ネイビー7879
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680711445901ネイビー7882
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680712345901ネイビー7885
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680713245901ネイビー7888
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680714845901ネイビー7591
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680715745901ネイビー7596
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680716645901ネイビー75101
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680717545901ネイビー75106
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680718445901ネイビー90112
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680720245901アースグリーン7870
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680721845901アースグリーン7873
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680722745901アースグリーン7876
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680723645901アースグリーン7879
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680724545901アースグリーン7882
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680725445901アースグリーン7885
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680726345901アースグリーン7888
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680727245901アースグリーン7591
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680728845901アースグリーン7596
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680729745901アースグリーン75101
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680730645901アースグリーン75106
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680732445901アースグリーン90120
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680733345901ダークブルー7870
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680734245901ダークブルー7873
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680735845901ダークブルー7876
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680736745901ダークブルー7879
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680737645901ダークブルー7882
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680738545901ダークブルー7885
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680739445901ダークブルー7888
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680740345901ダークブルー7591
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680741245901ダークブルー7596
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680742845901ダークブルー75101
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680743745901ダークブルー75106
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680744645901ダークブルー90112
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680745545901ダークブルー90120
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680746445901アイボリー7870
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680747345901アイボリー7873
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680748245901アイボリー7876
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680749845901アイボリー7879
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680750745901アイボリー7882
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680751645901アイボリー7885
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680752545901アイボリー7888
7,700
3,590
3,949(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680753445901アイボリー7591
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680754345901アイボリー7596
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680755245901アイボリー75101
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680756845901アイボリー75106
7,700
3,690
4,059(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680757745901アイボリー90112
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1680758645901アイボリー90120
7,700
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16807157
2021-06-14
用途: 飲食店での作業着に購入
よし光株式会社飲食業

3本まとめて購入しましたが、ポリエステル素材だけでなく綿が25%入ってる為、洗濯後に少し縮みました。ワンサイズ大きめを、買う方が良いと思います。

対象商品 : 09400614
2020-07-24
用途: 鋳造作業の時です。
製造業

年間用と比べ地が薄い分涼しいです。あとはどの程度の耐久性があるかです。

対象商品 : 09400571
2019-08-03
用途: 釣り・家庭菜園
田仲電気建設業・工事業

穿き易いです。もう少し今のご時世伸び縮みが出来ればいいと思います

対象商品 : 16807114
2020-07-02
用途: 日常的に又は軽作業
有限会社リンテック

すごくはきやすい
生地に毛玉ができないのでこれ専門にしたい
青山でも売っていない

対象商品 : 09400553
2013-06-20
用途: 鉄工作業員用制服

2本購入しましたが、両方とも使用一週間ほどで股の部分が破れたそうです。もう少ししっかりとした縫製をしていただければよいのではないかと思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする