曜日別特売

【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー

【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂【加工可】JAWIN 58100 防寒ジャンパー - 自重堂
(1件のレビュー)

ちょい寒日もワイルドに決めるライダース感覚の防寒ジャケット。
ふわふわボアが、首まわりをやわらかく暖める。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
表地:ポリエステル65、綿35
裏地:ポリエステル100
仕様帯電防止素材使用、撥水加工、起毛加工、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別長袖ジャンパー機能防寒生地起毛ソフトバーバリー中綿(g/m2)(身頃)100中綿(g/m2)(袖)60名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1681011558100チャコールグレーM
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681012458100チャコールグレーL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681013358100チャコールグレーLL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681014258100チャコールグレーEL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681015858100チャコールグレー4L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681016758100チャコールグレー5L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681017658100シルバーM
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681018558100シルバーL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681019458100シルバーLL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681020358100シルバーEL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681021258100シルバー4L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681022858100シルバー5L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681023758100サンドベージュM
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681024658100サンドベージュL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681025558100サンドベージュLL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681026458100サンドベージュEL
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681027358100サンドベージュ4L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1681028258100サンドベージュ5L
14,000
7,390
8,129(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10060163
2012-04-24
用途: 残念ながらサイズが合わずに返品。

表記のサイズは裸の身体のサイズだと思います。私はTシャツ1枚着用の状態で採寸し、ワンサイズ大きいサイズで注文しましたが、開封してTシャツの上に試着したらピチピチでとても作業着の上着として使えないフィッティングでした。襟のボアは画像のイメージよりも毛足が短く、密度もスカスカな感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする