【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(11件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリー名入れサービス分類名入れ内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682815744100アースグリーンS
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682816644100アースグリーンM
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682817544100アースグリーンL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682818444100アースグリーンLL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682819344100アースグリーンEL
8,400
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682820244100アースグリーン4L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682821844100アースグリーン5L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682822744100ライトベージュS
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682823644100ライトベージュM
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682824544100ライトベージュL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682825444100ライトベージュLL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682826344100ライトベージュEL
8,400
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682827244100ライトベージュ4L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682828844100ライトベージュ5L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682829744100ミストブルーS
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682830644100ミストブルーM
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682831544100ミストブルーL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682832444100ミストブルーLL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682833344100ミストブルーEL
8,400
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682834244100ミストブルー4L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682835844100ミストブルー5L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682836744100ネイビーS
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682837644100ネイビーM
8,400
4,490
4,939(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年2月6日
1682838544100ネイビーL
8,400
4,490
4,939(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年2月6日
1682839444100ネイビーLL
8,400
4,490
4,939(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682840344100ネイビーEL
8,400
4,690
5,159(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682841244100ネイビー4L
8,400
5,690
6,259(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年2月中旬
1682842844100ネイビー5L
8,400
5,690
6,259(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16828175
2017-05-25
用途: 機械作業の作業服に
有限会社和泉工業所製造業

いつも注文してますが、生地も良いです。今回、Lサイズを頼みましたが、袖の長さが短いです。肩幅は丁度いいのですが。ザイズに対しての寸法設定が、現代人向きでないのかも。一昔の人の寸法設定かもしれません。
これは、あくまでも私的な感覚意見ですが。

1が参考にしています
対象商品 : 35249094
2019-07-05
用途: 営業(外回り)時
サービス業

軽い、涼しい、洗濯後直ぐ乾く!素晴らしい~、お勧めします。

対象商品 : 35249164
2018-11-09
用途: 農作業時
農・林・水産業

購入してからまだ着ていないのではっきり
言えませんがよい作業服で気に入っています。

対象商品 : 35249137
2016-05-15
用途: 産業機械のメンテナンス
サービス業

機械のメンテナンスをするには、どうしても長袖が必要なので探していたところ、サイズも丁度良いのが見つかり大変喜んでいます。ありがとうございました。

対象商品 : 35249103
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35249216
2015-10-03
用途: 作業着で着用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

袖を7分切り年間着用しています。

対象商品 : 35249225
2014-09-12
用途: 電気工事
株式会社電気工事サービス

今の時期に最適な素材です。
社員が凛々しくなりました。

対象商品 : 35249234
2014-05-19
用途: 運輸作業用
矢野運送

軽くて着心地が良いと思います。左袖のポケットにペン差しスペースがありますが、ペンを差しておくと、作業中に落ちたり、斜めになったりします。縦方向にペン用のステッチがほしいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする