【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用)

【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂【加工可】44110 [製品制電]半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(6件のレビュー)

価格、耐久性、着心地。ベストな一着。
ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。
ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット種別半袖ブルゾンシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能制電JIS規格帯電防止JIS T8118適合商品生地ソフトバーバリー名入れサービス分類名入れ内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1682975844110アースグリーンS
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682976744110アースグリーンM
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682977644110アースグリーンL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682978544110アースグリーンLL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682979444110アースグリーンEL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682980344110アースグリーン4L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682981244110アースグリーン5L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682982844110ライトベージュS
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682983744110ライトベージュM
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682984644110ライトベージュL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682985544110ライトベージュLL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682986444110ライトベージュEL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682987344110ライトベージュ4L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682988244110ライトベージュ5L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682989844110ミストブルーS
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682990744110ミストブルーM
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682991644110ミストブルーL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682992544110ミストブルーLL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682993444110ミストブルーEL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682994344110ミストブルー4L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682995244110ミストブルー5L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682996844110ネイビーS
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682997744110ネイビーM
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682998644110ネイビーL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1682999544110ネイビーLL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683000444110ネイビーEL
7,700
3,990
4,389(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683001344110ネイビー4L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1683002244110ネイビー5L
7,700
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35250896
2016-02-14
用途: 自社用

作業用品センターより買いやすい

対象商品 : 16829776
2020-06-27
用途: 工場内作業

もう少しバリエーションと色数(涼しそうな色)を増やしてほしい

対象商品 : 16829776
2018-04-27
用途: 出張用の制服

色も爽やかで素材も涼しげでよかったです。今夏他社訪問時活躍しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 35250923
2015-07-07
用途: 機械整備

大きさも着心地も満足です。ネイビーの色はやや明るめ。

対象商品 : 35250686
2013-06-19
用途: 電子部品実装基板組み立て加工

少しボタンのかかり具合がはめにくいし外しにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 16829776
2017-07-01
用途: 作業着に
有限会社和泉工業所製造業

リピーターです。色合いも肌触りも、デザインもいいです。
安っぽさが無く、我が社のお気に入りです。
だた、品番が変わるとアースグリーンの色合いが変わり困ってます。
この品番のアースグリーンが綺麗なので、統一して欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする