曜日別特売

【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用)

【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂【加工可】40102 [製品制電]ワンタックカーゴパンツ(秋冬用) - 自重堂
(5件のレビュー)

ワーカーがこよなく愛す、ハードに動けるワーキングウエア。
優れた耐久性と製品制電、気軽に着られるリーズナブルなプライスが魅力です。
帯電防止素材使用

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ワンタックカーゴパンツシリーズ44100・40100[製品制電]シリーズ混率(%)ポリエステル/65、綿/35機能制電生地ソフトツイル裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683103640102ミストブルー7870
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683104540102ミストブルー7873
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683105440102ミストブルー7876
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683106340102ミストブルー7879
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683107240102ミストブルー7882
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683108840102ミストブルー7885
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683109740102ミストブルー7888
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683110640102ミストブルー7591
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683111540102ミストブルー7596
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683112440102ミストブルー75101
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683113340102ミストブルー75106
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683114240102ライトベージュ7870
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683115840102ライトベージュ7873
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683116740102ライトベージュ7876
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683117640102ライトベージュ7879
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683118540102ライトベージュ7882
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683119440102ライトベージュ7885
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683120340102ライトベージュ7888
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683121240102ライトベージュ7591
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683122840102ライトベージュ7596
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683123740102ライトベージュ75101
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683124640102ライトベージュ75106
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683125540102アースグリーン7870
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683126440102アースグリーン7873
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683127340102アースグリーン7876
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683128240102アースグリーン7879
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683129840102アースグリーン7882
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683130740102アースグリーン7885
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683131640102アースグリーン7888
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683132540102アースグリーン7591
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683133440102アースグリーン7596
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683134340102アースグリーン75101
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683135240102アースグリーン75106
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683136840102ネイビー7870
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683137740102ネイビー7873
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683138640102ネイビー7876
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683139540102ネイビー7879
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683140440102ネイビー7882
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683141340102ネイビー7885
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683142240102ネイビー7888
8,100
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683143840102ネイビー7591
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683144740102ネイビー7596
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683145640102ネイビー75101
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
1683146540102ネイビー75106
8,100
4,590
5,049(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35282387
2025-02-28
用途: 金属加工
製造業

往年のデザインでつくりもよく、動きやすい。
溶接等してもそこまで解けないのでなんでも屋さんにおすすめです

対象商品 : 35282353
2019-04-03
用途: 塗装作業時に着用しています
有限会社 中野塗装工業

今回で2度目です。ワンタックですので足が細く見えるのがいいですね、
色もこの色が気に入っています。但しもう少し股下長いのがあるともっといいですね。全体的に満足しています。

対象商品 : 35282597
2016-06-07
用途: 測量作業時
建設業・工事業

着心地の良い服

対象商品 : 35282572
2016-04-02
用途: 農作業
農・林・水産業

耐久性が、ありますので、リピートしています。

対象商品 : 35282457
2013-04-23
用途: 電気工事

太いベルトループ、ポケット容量、ジッパー付き小ポケット等、全体では良い。
しかしサイドポケットの袋に対しフラップが全部被ってなく、一部が口を空いた状態となる。
これはホコリを被る作業の際、ここに入れた物が汚れる事になる。
私はここに財布を入れているが、財布にホコリやゴミが付くのだ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする