【加工可】US-907 ユーロブルゾン

【加工可】US-907 ユーロブルゾン - EvenRiver
(2件のレビュー)

シリーズ10作目の記念モデルとなるこの作品は今までの集大成とも言えるこだわりを満載しました。
その大きな特徴は、生地の強度もさることながら、パンツに独自のシルエットで動きやすさを追求した「立体裁断」を採用。
新たなワークパンツの試みとして、片側だけにカーゴポケットを配したシングルカーゴスタイルで、従来のヘビーユーザーに加え新たな層からもトライアルしやすいスタイリッシュさを兼ね備えています。

仕様脇ボタンアジャスター、カフスドットボタン、隠しドットボタンの胸フラップ(ペン刺し付き)、肩の摩擦に強い二重に重ねた補強肩ヨーク、火の粉の進入によるファスナーの故障を防ぐ特殊前立て仕様、かがんだ時に出来る前たてのふくらみを抑制するドットボタン内蔵、襟元までガードするライダース調立ち襟。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾンシリーズユーロモデリスタ混率(%)綿100質量(g/m2)330生地チノクロス名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16745697US-907カーキM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745706US-907カーキL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745715US-907カーキLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745724US-907カーキ3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745733US-907ベージュM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745742US-907ベージュL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745758US-907ベージュLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745767US-907ベージュ3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745776US-907ブラウンM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745785US-907ブラウンL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745794US-907ブラウンLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745803US-907ブラウン3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745812US-907シルバーM
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745828US-907シルバーL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745837US-907シルバーLL
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16745846US-907シルバー3L
11,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16745776
2017-09-29
用途: 営業用
有限会社ザ・シール

私(女性です)が、営業に出かける時に着用しようと思い購入しました。いかにも製造業です、というようなのでなく、ヘビーデューティーな出来る雰囲気を醸し出したかったので、これにしました。なかなかスタイリッシュな作業着ってありませんから・・・ネームを入れて頂きましたが、びっくりするくらい早く届けて頂いたので、着用にはもう少し季節が過ぎるのを待っております。女性用にSが有れば、良かったですね

対象商品 : 46832204
2014-02-10
用途: 電気工事の作業用に、購入しました

しっかりとした縫製がしてあるので、長期に着ることが出来ると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする