【加工可】GS-4000 ヘリンボンカバーオール ツナギ服

【加工可】GS-4000 ヘリンボンカバーオール ツナギ服 - EvenRiver
(17件のレビュー)

カジュアルといえばハードさが売りのヘリンボン。ウォッシュすることで硬さだけでなく柔らか味を出して使いやすく。
カジュアルなイメージを活かすため、ウエストの帯ラインを下げ目に配置。人気のGS型デザイン。
腰部はデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツ仕様で、腰部のゴム絞りはなくルーズな着心地。金属アジャスターでサイズ調整。

仕様上下どちらからも開閉可能で高級感あふれるつや消しブラックのダブルファスナー、両胸マジックテープフラップ、左胸フラップペン刺し、自由なしまり具合に調節可能なマジックテープ仕様、脇金属アジャスター、太幅ベルトループ、オリジナルデザインの打ち抜きリベット、腰にデザイン性と動きやすさを両立させたデザインダーツを搭載、ジーンズタイプの大容量パッチポケット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)綿100質量(g/m2)332生地ヘリンボン名入れ裾上げ袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16746293GS-4000ヘリンボンブルーM
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746302GS-4000ヘリンボンブルーL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746318GS-4000ヘリンボンブルーLL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746327GS-4000ヘリンボンブルー3L
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746336GS-4000ヘリンボンブラックM
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746345GS-4000ヘリンボンブラックL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746354GS-4000ヘリンボンブラックLL
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
16746363GS-4000ヘリンボンブラック3L
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 機械メンテナンス 草刈り

このツナギ服は何回も購入しています。とても気に入っています
見た目も良いですし生地が厚いので丈夫です。

対象商品 : 16746345
2022-02-08
用途: 重機メンテナンス等
ツカハラサービスサービス業

着心地が良くサイズもぴったりです。見た目もオシャレな感じで凄く気に入ってます。又買う予定

対象商品 : 16746318
2020-01-13
用途: 整備作業
タカハシオートエレック

167cm69kgウエスト82cmの体で使用しております。
10月に購入してからドライクリーニング(週2)でかなり詰まります。当初は足もと折り返し、今はそのままダブつかせて使用。
腹回りはかなりダブつき有り、上着のベストの前チャックが閉めにくい等。
ですが、大きい分、作業性は二重丸です、どんな体制でも気にすることが無い。
しかしスタイルは、着ぐるみの様です。
詰まる事を考慮してもサイズ(L)でも良かったかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46832974
2020-11-05
用途: 自動車整備時
有限会社中島ホンダ販売自動車・二輪車・自転車関連業

暖かいし、丈夫で良いです。胸のポケットがもう少し大きいとスマホや財布の出し入れが楽だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16746302
2016-12-03
用途: 車屋の仕事着
トータル カープロデュース チャレンジ自動車・二輪車・自転車関連業

色違いで2着目ですが…
前のより格段に異臭がしなくなりました!
前回のは3回洗濯してから
何とか着れましたので。

2が参考にしています
対象商品 : 46832931
2022-06-28
用途: 農作業や機械メンテナンスに毎日使用します。
株式会社リョーシン農・林・水産業

ゆったりサイズで私にぴったりです。作業は動きがありますのであまりぴったりだと作業がしにくいです。この商品とGS-3000を使用してます。ウエストが90を超える方はこの商品が良いです。

対象商品 : 16746345
2017-01-08
用途: 車 バイク整備
製造業

車 バイク整備ように 購入しました。 かなり満足してます。

2018-07-27
用途: 工場内作業

購入して2ヶ月、1日おきに着用しての感想。
生地がしっかりしているので、工場内で立ったり座ったりの作業や、膝を着いての作業でも膝部分の生地は薄くなってないです。
溶接で穴があいてしまうこともありますが、そこから穴が広がってしまうこともなく、長く着れると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする