曜日別特売

【加工可】7800 防寒コート(フード付)

【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂【加工可】7800 防寒コート(フード付) - 自重堂
(1件のレビュー)

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様種別コート混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト機能防寒生地STノルディア裏三層ツイル生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工名入れ可(防寒)サービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
168564127800ミストグリーンM
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564287800ミストグリーンL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564377800ミストグリーンLL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564467800ミストグリーンEL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564557800ミストグリーン4L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564647800ミストグリーン5L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564737800ネービーM
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564827800ネービーL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168564987800ネービーLL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565077800ネービーEL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565167800ネービー4L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565257800ネービー5L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565347800アースグリーンM
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565437800アースグリーンL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565527800アースグリーンLL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565687800アースグリーンEL
21,700
9,990
10,989(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565777800アースグリーン4L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
168565867800アースグリーン5L
21,700
12,900
14,190(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75415112
2014-06-01
用途: 冷凍庫内作業
株式会社 小島商事

素材がしっかりしていて、ごわつき感は当たり前なので、諦めていましたが、あんがい身動きがしやすく、しかも防寒機能は良い方だと思います。-25度の中に1時間ぐらい入っているのである程度防寒機能があるやつを探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする