曜日別特売

【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)

【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー混率(%)綿100%生地シャークスキン生地性能消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1693069855900アイボリーS
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693070755900アイボリーM
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693071655900アイボリーL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693072555900アイボリーLL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693073455900アイボリーEL
11,600
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693074355900アイボリー4L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693075255900アイボリー5L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693076855900スチールグレーS
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693077755900スチールグレーM
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693078655900スチールグレーL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693079555900スチールグレーLL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693080455900スチールグレーEL
11,600
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693081355900スチールグレー4L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693082255900スチールグレー5L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693083855900キャメルS
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693084755900キャメルM
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693085655900キャメルL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693086555900キャメルLL
11,600
5,590
6,149(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693087455900キャメルEL
11,600
5,790
6,369(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693088355900キャメル4L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
1693089255900キャメル5L
11,600
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89094826
2015-09-01
用途: 溶接作業

夏物の綿素材の上着が少ない中、生地も秋冬物ほど厚くなく軽めで良い。
背ベンチレーションで蒸れにくく、夏のバイク通勤にもバタつかず、涼しく快適。
胸ポケットが大きいのも重宝する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする