曜日別特売
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752

※着用例

55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752
55900 【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用) 自重堂 16930752

【加工可】55900 Jawin 綿100%長袖ジャンパー(春夏用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可メーカー直送5日以内出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード16930752品番55900
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

デザイン性と快適性を兼ね備えた、カジュアルテイストのワークウエア。エッジの効いたシャープなデザインが特徴のシリーズ。消臭&抗菌効果のあるDEO+Rテープやベンチレーションメッシュなど機能も充実。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アイボリーサイズ5L仕様背ネーム、背当てメッシュ、背中ベンチレーション(メッシュ)、左袖ペン差し、左胸ファスナーポケット、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、デザインボタン、ロゴ刺繍種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿100%肩幅(cm)55袖丈(cm)63着丈(cm)68生地シャークスキン色番17生地性能消臭&抗菌効果名入れサービス分類名入れ
注意
※製品洗いによる若干の色差があります。※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89094826
2015-09-01
用途: 溶接作業

夏物の綿素材の上着が少ない中、生地も秋冬物ほど厚くなく軽めで良い。
背ベンチレーションで蒸れにくく、夏のバイク通勤にもバタつかず、涼しく快適。
胸ポケットが大きいのも重宝する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする