三菱マテリアル
チップ JDMT-ZDSR-JM
材質
VP30RT
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
3.97
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680422
JDMT09T320ZDSR-JM VP30RT
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください