三菱マテリアル
チップ WOEW
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58681996
WOEW12T308PEER8C HTI05T
HTI05T
¥
14,600
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
58682005
WOEW12T308PETR8C
-
¥
11,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください