三菱マテリアル
チップ JOMT-ZZSR-JM
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
形状
長方形
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10枚)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88188712
JOMT06T215ZZSR-JM MP6120
MP6120
1.5
2.78
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88188721
JOMT080320ZZSR-JM MP6120
MP6120
2
3.18
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189123
JOMT06T215ZZSR-JM MP6130
MP6130
1.5
2.78
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
88189132
JOMT080320ZZSR-JM MP6130
MP6130
2
3.18
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189534
JOMT06T215ZZSR-JM MP7130
MP7130
1.5
2.78
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
88189543
JOMT080320ZZSR-JM MP7130
MP7130
2
3.18
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88189717
JOMT06T215ZZSR-JM MP7140
MP7140
1.5
2.78
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
88189726
JOMT080320ZZSR-JM MP7140
MP7140
2
3.18
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
高送り加工用ラジアスカッタ AJX
参考になった