曜日別特売

チップ SCMT-MK

チップ SCMT-MK - 三菱マテリアル
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88191521SCMT09T304-MK MC50159.5253.970.4
12,100
取扱い終了
返品不可
88191537SCMT09T308-MK MC50159.5253.970.8
12,100
取扱い終了
返品不可
88191546SCMT120408-MK MC501512.74.760.8
19,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする