三菱マテリアル
チップ SCMW
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
なし
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88193034
SCMW09T304 MC5005
9.525
3.97
0.4
¥12,900
取扱い終了
返品不可
88193043
SCMW09T308 MC5005
9.525
3.97
0.8
¥12,900
取扱い終了
返品不可
88193052
SCMW120408 MC5005
12.7
4.76
0.8
¥20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった