チップ APMT

チップ APMT - OSG(オーエスジー)
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1箱(10個)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75557307W-CTI WAK25 APMT0903PPR-D55平行四辺形WAK250.4----
16,700
取扱い終了
返品不可
60588193W-CTI WAK25 APMT15T3PDR-D55平行四辺形WAK25-----
19,800
取扱い終了
60587511W-CTI WAP35 APMT15T3PDR-D55平行四辺形WAP35-----
16,100
取扱い終了
60587484W-CTI WTP35 APMT15T3PDR-D55平行四辺形WTP35-----
16,100
取扱い終了
75557255W-CTI WQM25 APMT090308R-F56平行四辺形85°-0.83.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,700
取扱い終了
返品不可
75557264W-CTI WQM25 APMT090312R-F56平行四辺形85°-1.23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,700
取扱い終了
75557273W-CTI WQM25 APMT090316R-F56平行四辺形85°-1.63.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
15,200
取扱い終了
75557282W-CTI WQM25 APMT090320R-F56平行四辺形85°-23.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,700
取扱い終了
返品不可
75557291W-CTI WQM25 APMT090330R-F56平行四辺形85°--3.1811片面一部円筒穴片面40°~60°
16,700
取扱い終了
返品不可
75557316W-CTI WQM25 APMT0903PPR-D56平行四辺形WQM250.4----
16,700
取扱い終了
60588105W-CTI WQM25 APMT0903PPR-F56平行四辺形WQM25-----
16,700
取扱い終了
返品不可
60588114W-CTI WQM25 APMT0903PPR-G56平行四辺形WQM25-----
16,700
取扱い終了
返品不可
60587676W-CTI WQM25 APMT15T312R-F56平行四辺形85°WQM251.23.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
返品不可
75557334W-CTI WQM25 APMT15T316R-F56平行四辺形85°-1.63.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
返品不可
60587685W-CTI WQM25 APMT15T320R-F56平行四辺形85°WQM2523.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
75557343W-CTI WQM25 APMT15T325R-F56平行四辺形85°--3.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
返品不可
60587694W-CTI WQM25 APMT15T330R-F56平行四辺形85°WQM25-3.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
75557352W-CTI WQM25 APMT15T340R-F56平行四辺形85°--3.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
75557361W-CTI WQM25 APMT15T360R-F56平行四辺形85°--3.9711片面一部円筒穴片面40°~60°
19,800
取扱い終了
返品不可
60587651W-CTI WQM25 APMT15T3PDR-D56平行四辺形WQM25-----
19,800
取扱い終了
60587633W-CTI WQM25 APMT15T3PDR-G56平行四辺形WQM25-----
19,800
取扱い終了
返品不可
60588123W-CTI WXM40 APMT0903PPR-D56平行四辺形WXM40-----
16,700
取扱い終了
返品不可
60588132W-CTI WXM40 APMT0903PPR-F56平行四辺形WXM40-----
16,700
取扱い終了
75557325W-CTI WXM40 APMT0903PPR-G56平行四辺形WXM400.4----
16,700
取扱い終了
返品不可
60587703W-CTI WXM40 APMT15T3PDR-D56平行四辺形WXM40-----
19,800
取扱い終了
60587712W-CTI WXM40 APMT15T3PDR-F56平行四辺形WXM40-----
19,800
取扱い終了
返品不可
60587642W-CTI WXM40 APMT15T3PDR-G56平行四辺形WXM40-----
19,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする